コンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目)

コンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) - あみのエーワンコンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) - あみのエーワンコンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) - あみのエーワンコンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) - あみのエーワン

エーワンのBタイプ棒と接続可能!口径約36cm深さ約55cm硬い針金を使用した大型捕虫網。網ヘッド着脱式。多機能あみシリーズの別売パーツと互換性があります。網は細目。
青色の生地は枠の周囲の破れ防止用の補強生地です。
使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。
PAT

質量(g)約120寸法(cm)36×45×2、網の深さ約55網目(mm)約0.2口径(Φcm)網:36内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022616B-36KN
オープン
1,488
1,637(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする