プラ製うなぎとり

プラ製うなぎとり - あみのエーワン

プラ製のうなぎ捕獲わな。
サイズ直径5.5cmx68cm
狭いポイントでも仕掛けやすいスリム設計。

材質本体:ABS、入口・底:PP質量(g)約490寸法(cm)Φ5.5×68内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023280No.627
オープン
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする