曜日別特売

隠れ網 忍者 3本組

隠れ網 忍者 3本組 - あみのエーワン隠れ網 忍者 3本組 - あみのエーワン隠れ網 忍者 3本組 - あみのエーワン

川や磯で遊べる小型あみ!
魚から見えにくい透明テグス網を採用!、水キレが良く水中操作性に優れています。
枠は弾力性のあるステンレス製で、岩や川底にフィットし捕獲の際の『バラシ』を軽減します。
エーワンのDタイプジョイント共通ジョイントを採用し、エーワンのDタイプつけかえ用網の交換が可能です。
手作業での縫い上げや網生地複数工場での仕上げの為、製造ロットによりテグス生地の質感に多少の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。
PAT

材質網:ナイロンと針金、柄:樹脂被膜スチール質量(g)約90寸法(cm)15×105×2網目(mm)約8深さ(cm)網:16内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024305-
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする