あみのエーワン
三角型手玉網ステンカバー付(日本製) 10本組
短柄 魚網(手玉網)
網の上部はステンレスの保護カバー付
川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。
日本製
材質
網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)
約160
寸法(cm)
28×61.6×1.8
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:23
内容量
1セット(10本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024366
-
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください