昆虫網のびっこネオ Nブルー 10本組

昆虫網のびっこネオ Nブルー 10本組 - あみのエーワン昆虫網のびっこネオ Nブルー 10本組 - あみのエーワン昆虫網のびっこネオ Nブルー 10本組 - あみのエーワン

伸縮式昆虫網。
網が取り外せて持ち運びに大変便利です。
網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。
網が破れても、つけかえ用の網(D-3014K)があります。D-3022Sの網をつければ魚網としても使えます。
網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。
PAT

質量(g)約210寸法(cm)30×113(180)×2.5材質(パイプ)樹脂被膜スチール網目(mm)約0.5深さ(cm)網:45内容量1セット(10本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024244-
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする