あみのエーワン
小型船舶救命胴衣 大人用 フリー ホイッスル付
国土交通省型式承認の大人用。
水辺のレジャーを安全に過ごすための必需品。
緊急時用のホイッスル付。
材質
表地・裏地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレン
サイズ
着丈約51cm、胴回り約120cmまで
質量(g)
約450
浮力(kg)
7.5以上/24時間
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※商品到着時、破損品があればすぐにご連絡ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023614
TK-30RS
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください