あみのエーワン
ちびっこフィッシュネット25 5本組
軽量で、お子様に丁度いいサイズ!セカンドネットにも丁度いい!
追い込み捕獲にも使いやすい三角型魚網。
材質
網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)
約140
寸法(cm)
25×75×2
網目(mm)
約2.5
深さ(cm)
網:25
内容量
1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024384
-
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください