川磯遊びにコレ1本! 5本組

川磯遊びにコレ1本! 5本組 - あみのエーワン川磯遊びにコレ1本! 5本組 - あみのエーワン川磯遊びにコレ1本! 5本組 - あみのエーワン川磯遊びにコレ1本! 5本組 - あみのエーワン

川や磯で遊べるネット!新設計のフィッシュネットと隠れ網忍者で「コレ1本!」
あみ2枚入。
追い込み捕獲に便利なフラットタイプの魚網とピンポイント捕獲に適したテグス小網をセットしています。
エーワンのDタイプジョイント共通のジョイント方式で付け替え網との互換性があります。
PAT

質量(g)約200寸法(cm)25×95(145)×2.5網目(mm)フラット魚網:約2、忍者網:約8深さ(cm)フラット魚網:24、忍者網:16内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024314-
オープン
5,000
5,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする