あみのエーワン
押し網 60cm(組立完成品) 10個組
価格訴求タイプのコンパクト60cmサイズのサデ網(押し網)
気軽にガサガサに使えるサイズです。●川底に沿いやすいオモリロープ使用。
ラッセル網
材質
網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、おもり:鉛
質量(g)
約380
寸法(cm)
59×54×2.3
内容量
1セット(10個)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
※手作業生産の為、生産ロットによりサイズが多少変動する場合があります。ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023745
-
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください