曜日別特売

つけかえ用昆虫網30(深型)1枚入

つけかえ用昆虫網30(深型)1枚入 - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入 - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入 - あみのエーワンつけかえ用昆虫網30(深型)1枚入 - あみのエーワン

エーワン Dタイプつけかえ用。
あみは従来品よりも10cm深く約55cmタイプ。
捕獲した虫が逃げにくい構造です。
PAT

材質ナイロン質量(g)約50寸法(cm)30×30×2網目(mm)約0.5深さ(cm)網:55内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022774D-30KG
オープン
550
605(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする