曜日別特売

お魚もんどり18

お魚もんどり18 - あみのエーワンお魚もんどり18 - あみのエーワン

通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。
魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!
使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。
小魚や小エビの捕獲に!
折りたためるので、収納に便利です。
収納時サイズ:18x18x3cm

材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(g)約190寸法(cm)18×18×33対象小魚、エビ、カニ等内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023194SMD-18
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする