あみのエーワン
くまくまバケツ 12個組
多目的に使える子供バケツ。
砂遊びや水遊び、潮干狩りにも...!?
カラー:アソート品(
色込みで指定はできません)
材質
ポリプロピレン
色
アソート(色指定はできません)
質量(g)
約110
寸法(cm)
20.8×20.4×19
内容量
1セット(12個)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023885
-
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください