曜日別特売

魚網 三角型 新ウレタンカバー付 10本組

魚網 三角型 新ウレタンカバー付   10本組 - あみのエーワン魚網 三角型 新ウレタンカバー付   10本組 - あみのエーワン

丈夫で長持ち日本製三角型魚網
擦れて破れやすい上部に丈夫なウレタンカバーがついています。金属製でないのでお子様が触っても切れる心配がないので安心です。
網は捕りこみのしやすい、立体縫製仕上げです。
網目が細かく、破れにくいレースを採用
太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン

材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール質量(g)約225寸法(cm)36×126×2網目(mm)約2深さ(cm)網:30内容量1セット(10本)
注意
●※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
●※製品の色は変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024506-
オープン
27,000
29,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする