あみのエーワン
魚網 伸縮/丸型 10本組
日本製の丈夫な魚網
伸縮タイプ
網目が細かく、破れにくいレースを採用
太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質
網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)
約430
寸法(cm)
30×120(190)×2.5
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:25
内容量
1セット(10本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024515
-
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください