あみのエーワン
アルミ三角 手玉網27cm 5本組
網の上部にアルミ製の網破れ防止保護カバー付き。棒もアルミ製で軽量で使いやすい品物です!
姉妹品に33cmタイプもあります。(STS-33B)
材質
網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)
約150
寸法(cm)
27×59×2
網目(mm)
約2.5
深さ(cm)
網:26
内容量
1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024427
-
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください