あみのエーワン
Camper’s Net 虫とりアーミW(ダブル)
キャンプやアウトドアにオススメのむしとり網!
親子で楽しめる網2本入り
アウトドアを意識した迷彩柄の網生地を使用しています。
セット内容
小型虫あみ迷彩(径20cmx37~86cm)、6段伸縮棒(約25~100cm伸縮、ステンレス棒)、迷彩虫あみヘッド24cm(網深さ約40cm)、収納バッグ
材質
網:ナイロン、柄:ステンレス、バッグ:PVC
質量(g)
約350
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022966
KDM-2420
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください