曜日別特売

Camper’s Net 魚と虫アーミ

Camper’s Net 魚と虫アーミ - あみのエーワンCamper’s Net 魚と虫アーミ - あみのエーワンCamper’s Net 魚と虫アーミ - あみのエーワンCamper’s Net 魚と虫アーミ - あみのエーワンCamper’s Net 魚と虫アーミ - あみのエーワン

キャンプやアウトドアにオススメのむしとり網!
親子で楽しめる網2本入り
アウトドアを意識した迷彩柄の網生地を使用しています。

セット内容迷彩虫あみヘッド24cm(網深さ約40cm)、迷彩魚網ヘッド(網深さ約24cm)、6段伸縮棒(約25~100cm伸縮、ステンレス棒)、収納バッグ材質網:ナイロン、柄:ステンレス、バッグ:PVC質量(g)約320内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022975TDM-2424
オープン
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする