フィッシュハンター G 5本組

フィッシュハンター G 5本組 - あみのエーワンフィッシュハンター G 5本組 - あみのエーワンフィッシュハンター G 5本組 - あみのエーワンフィッシュハンター G 5本組 - あみのエーワンフィッシュハンター G 5本組 - あみのエーワン

針金の強度をアップしたガサガサ推奨モデル
Gグレードは4mmの針金を使用!従来品は3.5mm
オーソドックスなアルミ魚網三角型。従来品よりも針金の太さを20%太く強くしています
メッシュ生地を立体縫製した優れもの!上部には網破れ防止の保護カバー付。(網は着脱可能でBタイプジョイント式、アミパーツの取り付け可能です)

質量(g)約270寸法(cm)31×112×2材質(パイプ)アルミ網目(mm)約2.5深さ(cm)網:25内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024348-
オープン
9,000
9,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする