あみのエーワン
ステンレス貝取りジョレンセット 11本爪
ステンレス製の潮干狩り用の大型ジョレンです。
砂地で特に威力を発揮します!!
セット内容:軍手1双・貝入れネット・ステンレスジョレン
質量(g)
約440
寸法(cm)
50×10×8、刃全幅:10、刃奥行き:8
間隔(mm)
刃:6.5
網目(mm)
約9
深さ(cm)
網:10
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023447
A-8287
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください