魚網 伸縮手玉 EV 5本組

魚網 伸縮手玉 EV 5本組 - あみのエーワン魚網 伸縮手玉 EV 5本組 - あみのエーワン

魚網(手玉網伸縮式)
川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。
網ヘッドはエーワンBタイプジョイントの共通タイプです。
網破れ防止保護カバー付き。

材質網:ナイロン、柄:アルミ質量(g)約230寸法(cm)26×55(72)×3網目(mm)約2.5深さ(cm)網:22内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024445-
オープン
7,000
7,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする