曜日別特売

昆虫網のびっこネオ Nピンク 5本組

昆虫網のびっこネオ Nピンク 5本組 - あみのエーワン昆虫網のびっこネオ Nピンク 5本組 - あみのエーワン昆虫網のびっこネオ Nピンク 5本組 - あみのエーワン

つけかえ式伸縮昆虫網。
女の子に特に人気のピンクカラー。保護カバーの緑・生地の白・パイプの黄・ピンクとカラーバランスに優れて人気があります。
仕様もナイロンハーフ生地採用・着脱ジョイントなどこだわりの仕上りです。
付け替え用部品にD-3014K昆虫網セットがあり破れても安心です。素材を大切にエーワンのエコ商品です。
PAT

質量(g)約210寸法(cm)30×113(180)×2.5材質(パイプ)樹脂被膜スチール網目(mm)約0.5深さ(cm)網:45内容量1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024260-
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする