あみのエーワン
魚網 丸型 大 (アルミ枠・木柄)
大型丸型魚網
サイズ:口径63x165cm。網目:5mm角 メッシュ生地 枠は軽量で強いアルミ中空パイプ径1cmを使用しています。
養魚池などによく使用されています。
材質
網:ナイロン、網枠:アルミ、柄:木(約Φ3cm)
質量(g)
約900
寸法(cm)
60×165×3.3
網目(mm)
約5
深さ(cm)
網:43
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61023106
No.260
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください