あみのエーワン
つけかえ用昆虫網セット 2枚入
エーワン Dタイプつけかえ用。
仕様の違う2種類の網が入っています。エーワンの網はあみが破れても交換用の網があります。
昆虫網・昆虫網カバー付各1枚入
PAT
材質
ナイロン
質量(g)
約100
口径(Φcm)
網:約30
深さ(cm)
網:45
内容量
1組
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022747
D-01K
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください