曜日別特売

ファンキーズDX 7号 むし網大(D式ヘッド) 3本組

ファンキーズDX 7号 むし網大(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 7号 むし網大(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 7号 むし網大(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワンファンキーズDX 7号 むし網大(D式ヘッド) 3本組 - あみのエーワン

<ファンキーズDXの特長>
ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。
持ち運びや携帯性に優れた軽量コンパクトな伸縮式むしあみ
アミヘッドはエーワンD式着脱方式。エーワンのD式アミヘッドとのつけかえができます。
ヘッドが着脱できることでよりコンパクトになり持ち運びが可能に!!網破れ防止保護カバー付き
あみ生地は細目のナイロン生地を使用、蝶やトンボの羽根を優しく包みます。
サイズ:約28x55~130cm、重さ:約170g、網目約0.5mm、網深さ:約45cm
PAT
意匠登録済

材質網:ナイロン、柄:ステンレス質量(g)約170寸法(cm)28×55(130)×2.2網目(mm)約0.5口径(Φcm)網:Φ28深さ(cm)網:45内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024190-
オープン
3,750
4,125(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする