エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ
あみをつけかえて1本で虫も魚も両方の捕獲に使用できます。
コンパクトサイズの伸縮式で車での移動も便利です!!
魚網は網目が細かくメダカもすくえます。
昆虫網は24cm径のメッシュ生地、深型網を使用して捕獲しやすくしています。
サイズ:昆虫網径約24cm全長50~127cm伸縮、魚網22x47(123)cm
伸縮棒:6段式(25-100cm)
あみが破れた時はエーワンのDタイプジョイントのつけかえ式網が取り付けできます。
本品は、ファンキーズDX6号 水陸両用網(TAD-2422)のパッケージ違いの姉妹品になります。
意匠登録済