ネジ式三角網ヘッド 30cm 白

ネジ式三角網ヘッド 30cm 白 あみのエーワン

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。
網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目
一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。
かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
白色ネットなので中に入った獲物の確認が容易にできます。

質量(g)約315 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)30×30.5×2 網目(mm)約3 深さ(cm)網:41 内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61022878 N-SJ30-2
オープン
9,500
10,450 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする