あみのエーワン
D式昆虫網ヘッド30(迷彩柄)1枚入
アウトドアを意識した迷彩カラーです。
30cmタイプの昆虫網ヘッドです。
エーワンのDタイプジョイント方式に適合します。
サイズ:網径約30cm、深さ約45cm、網目 細目:約0.2mm
PAT
材質
ナイロン
質量(g)
約50
寸法(cm)
28×32.5×2
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:45
内容量
1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022756
D-30KM
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください