充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ

充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ - 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ - 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ - 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ - 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ - 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ - 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ - 工進充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah(バッテリー・充電器無し) スマートシリーズ - 工進

リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。
運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。
作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。
チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。
本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。

用途家周りの草刈作業に付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ質量(kg)2タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230モーターブラシモーター刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mmバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーハンドル形状ループハンドル充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600運転時間(分)約35内容量1台
関連資料:(1.28MB)取扱説明書:(9.71MB)
注意
※チップソー・樹脂ブレードは純正部品をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61087244SGC-180N
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする