アイリスオーヤマ
充電式グラストリマー用替刃(金属刈刃)
充電式グラストリマーJGT160Mシリーズの専用金属刈刃です。刃数は8枚刃です。庭先や畑などの雑草刈りや、茂った草や太径雑草の刈り込みなどに最適です。
適合機種
JGT160Mシリーズ
材質
65Mn鋼
刃数
8枚刃
質量(g)
141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×1
刈り幅(mm)
(約)直径160
外径×内径×厚さ(mm)
刈刃:(約)160×20×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61038120
JGTKB16M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください