母の日ギフト 演出 造花カーネーションラップ巻 レッド

母の日ギフト 演出 造花カーネーションラップ巻 レッド - ストア・エキスプレス

2024年の母の日は5月12日(日) 赤い造花カーネーションが一輪ずつラッピングされています。母の日の店内飾りつけに使ったり、ノベルティとして配ったり、ギフトラッピングにつけたり、使いみちは無限大!
お手頃な20本組とお得なまとめ買いがお選びいただけます。(5)~(8)[まとめ買い]はイベント告知用ポスター付きで、「商品ご購入の方にカーネーションのプレゼントを実施しております」の文字が記載されています。大きさは、全長14cm (花の長さ約10cm)、全長28cm (花の長さ約19cm)、全長41cm (花の長さ約32cm)、全長55cm (花の長さ約47cm)の4サイズからお選びいただけます。

用途
(5)~(8)母の日ポスター(20×30cm)×1枚付き
(1)(5)はシールは付いていません。
材質布・ポリエチレン内容量1セット(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610384458590-2055【花】1010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
610384548590-1580【花】1919
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
610384708590-1598【花】3232
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
610384798590-1690【花】4747
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
610384888590-2061【花】1010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
610384978590-1610【花】1919
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
610385068590-1628【花】3232
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
610385158590-1695【花】4747
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする