S型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ)

S型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ) - タイヨージョイントS型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ) - タイヨージョイント

フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。

用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに材質ゴムリング:SBR材質(本体)FCD450-10常用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取扱いマニュアル、ジョイントセット方法はメーカーホームページよりご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610223362534
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
610223455060.5
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
610223548089.1
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
61022370100114.3
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
61022379125139.8
15,990
17,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
61022388150165.2
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする