USB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1

USB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1 - エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1 - エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1 - エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1 - エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1 - エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1 - エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1 - エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 USB-C ×1 HDMI ×1 - エレコム

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、HDMI 4K/60Hz、有線LAN/2.5GBASE-Tに対応したドッキングステーションです。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。

用途
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。
パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100Wの電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。
85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができる、4K/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しています。
本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
パソコンを有線ネットワーク接続できる、2.5GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず接続可能です。
USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。
USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/iPadOS 16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×50×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約25※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)<USB>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A<USB>×2・供給電力値:1ポートは7.5W(5V/1,5A)・残り1ポートは4.5W(5V/0.9A)・2ポート合計 10W(5V/2A)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)<USB>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61086605DST-C27SV
14,960
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする