曜日別特売

ニトリル手袋 NL1513

ニトリル手袋 NL1513 - 日光物産(NIKKO)ニトリル手袋 NL1513 - 日光物産(NIKKO)

耐油性が高く、灯油・弱酸・アルカリの取り扱いに適しています
切創・破裂・摩耗強度に優れています
綿植毛付きで肌触りが良く、スムーズに着脱できます
JIS T 8116適合品

用途
塗装作業
化学薬品の取り扱い
石油、石油化学の取り扱い
洗浄作業
農作業
脱脂工程作業
材質ニトリルゴム、綿厚さ(mm)0.38グリーン入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐破裂、耐摩耗全長(cm)32.5内容量1双
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61031235NL1513M7.99.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
61031244NL1513L8.510.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
61031260NL1513LL8.611.7
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする