SMC
デジタルフローモニタ
PFCQ531用オプション
用途
PFCQ531用オプション
適合
フローコントローラ:PFCQ531
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
適格:3~300
内容量
1個
関連資料:
カタログ(3.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61038795
PFG310-XY-M-Y-X105
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください