曜日別特売

電源ケーブル

電源ケーブル - SMC

PFCQ531用オプション

コネクタ
Dサブコネクタ 9極ソケット
#4-40 UNC
用途PFCQ531用オプション最小曲げ半径(mm)54芯数10芯(5x2P)ケーブル長(cm)3シース外径(Φmm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(3.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61038777PFCQ531-H1-3
7,320
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする