エアージェイ
GT-MOBILE リアルカーボンコインケース
美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗なコインケースです。
大きく開くコインケースは中が見やすく取り出しやすい仕上がり。
仕様
ボックス型、小銭入れ×1、フリーポケット×1
材質
リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス・ステンレス
幅(mm)
81.5
高さ(mm)
20
質量(g)
33.5
種類
コインケース
奥行(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.44MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61086009
GTR-GTW9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください