エアージェイ
GT-MOBILE リアルカーボンコインケース
美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗なコインケースです。
丸みを帯びた馬蹄型で、内張はさりげなくこだわったタイヤ柄です。
仕様
馬蹄型、小銭入れ×1
材質
リアルカーボン・本革・ステンレス
幅(mm)
76.5
高さ(mm)
17.5
質量(g)
32
種類
コインケース
奥行(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(1.44MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61086000
GTR-GTW8
¥
6,346
¥
6,981
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください