アイリスオーヤマ
天然ゴム手袋 Lサイズ 100枚
天然ゴム製の使い捨て手袋です。薄手で伸縮性に優れ、薄く手にフィットします。天然ゴム製のため、やわらかく手に馴染み、指先の感覚を活かせます。左右兼用です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
230
色
乳白
サイズ
L
質量(g)
644
入数(枚)
100
機能
薄手・伸縮性
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61038007
NR-100L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください