難燃防護服 バリアーマン B9040

難燃防護服 バリアーマン B9040 - 日光物産(NIKKO)難燃防護服 バリアーマン B9040 - 日光物産(NIKKO)難燃防護服 バリアーマン B9040 - 日光物産(NIKKO)

使い捨てタイプ
難燃性
JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
EN14116適合品(Index1)
静電気帯電防止加工
テープ付ファスナーカバー
フード、袖口、裾部分はゴム入り

用途
火気を伴う作業など
粉じんを伴う作業など
種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系ブルー機能難燃・帯電防止内容量1着
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。ジッパーなどの付属品は難燃加工されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61031156B9040M164~17084~92
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61031165B9040L170~17692~100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61031174B9040LL176~182100~108
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61031190B90403L182~188108~116
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61031199B90404L188~194116~124
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする