84アロマウッドNT2

84アロマウッドNT2 - 高知トップ教材84アロマウッドNT2 - 高知トップ教材84アロマウッドNT2 - 高知トップ教材84アロマウッドNT2 - 高知トップ教材84アロマウッドNT2 - 高知トップ教材84アロマウッドNT2 - 高知トップ教材84アロマウッドNT2 - 高知トップ教材84アロマウッドNT2 - 高知トップ教材

高知の森で育った杉、ヒノキの葉を清流仁淀川の水で蒸留、枝は輪切りにしデュフューザーとして使用、一本の木を最大限活用した、天然成分100%の本物のオイルです。
バッグやポケットに収まるサイズなので、持ち運びに便利です。
リラックス効果、ストレス緩和、消臭効果も期待できます。
アロマオイルは8mlサイズで160滴分と、ビン1本で多様に使用できます。

用途リラックスしたい時、ストレスを感じた時に。セット内容アロマオイル8ml1本/デュフューザー2個容量(mL)アロマオイル:8直径(Φmm)デュフューザー:25~30使用期限開封後1年内容量1個
注意
※・開封後1年間の使用期限がございますのでご注意ください。・アロマオイルは杉またはヒノキかお選びいただけますが、デュフューザーとしての木材は杉とヒノキが混在しており、お選びいただけません。・木材そのものに香りはございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955039ヒノキ
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60955048
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】84アロマウッドNT2 ヒノキ/スギ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする