DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。
2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)
防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式
登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能
約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能
プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)
12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様
受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能
ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス
バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示
車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)
大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!


