5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E

5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E - アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E - アルインコ

82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。
2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可
オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。
【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。
【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。

約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能
プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)
12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様
受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能
ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス
バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示
車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)
大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)

付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61025504DR-DPM60E
49,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする