曜日別特売

ハエ蚊とり網 こあみちゃん 3本組

ハエ蚊とり網 こあみちゃん 3本組 - あみのエーワンハエ蚊とり網 こあみちゃん 3本組 - あみのエーワン

ハエ蚊撃退用に開発されたハエ蚊とりネット!
短いグリップで室内でも使いやすい!
キャンプのテント内や、お車の中、昆虫飼育の際のコバエとりに
ハエ蚊の捕獲が可能な細目ネット、底部に集まる三角ネット。
握りやすいグリップ付。
エーワンDタイプ共通網ジョイント式。
PAT

材質網:ナイロン、柄:アルミ、ポリウレタン寸法(cm)24×41×3、網の深さ約40適合害虫ハエ・蚊網目(mm)約0.5内容量1セット(3本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61024059-
オープン
2,200
2,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする