FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
綿100%の長袖タイプ
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60985218
#8500-KS034
チャコール
M
116
50
54
¥
22,880
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60985166
#8500-KS034
シルバー
M
116
50
54
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
60985175
#8500-KS034
シルバー
L
120
52
56
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
60985184
#8500-KS034
シルバー
LL
124
54
58
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
60985200
#8500-KS034
シルバー
3L
132
56
60
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
60985209
#8500-KS034
シルバー
4L
140
58
58
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
60985227
#8500-KS034
チャコール
L
120
52
56
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
60985236
#8500-KS034
チャコール
LL
124
54
58
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
60985245
#8500-KS034
チャコール
3L
132
56
60
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
60985254
#8500-KS034
チャコール
4L
140
58
58
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください