曜日別特売

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)

綿100%の長袖タイプ

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61049365#8500-KS036シルバーM1165054
23,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61049374#8500-KS036シルバーL1205256
23,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61049390#8500-KS036シルバーLL1245458
23,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61049399#8500-KS036シルバー3L1325660
23,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61049408#8500-KS036シルバー4L1405858
23,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61049417#8500-KS036チャコールM1165054
23,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61049426#8500-KS036チャコールL1205256
23,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61049435#8500-KS036チャコールLL1245458
23,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61049444#8500-KS036チャコール3L1325660
23,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61049460#8500-KS036チャコール4L1405858
23,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする