曜日別特売

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - FUKUTOKU(福徳産業)

綿100%の長袖タイプ

素材綿100%セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61049320#8500-KS035Mチャコール1165054
23,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61049268#8500-KS035Mシルバー1165054
23,800
取扱い終了
返品不可
61049277#8500-KS035Lシルバー1205256
23,800
取扱い終了
返品不可
61049286#8500-KS035LLシルバー1245458
23,800
取扱い終了
返品不可
61049295#8500-KS0353Lシルバー1325660
23,800
取扱い終了
返品不可
61049304#8500-KS0354Lシルバー1405858
23,800
取扱い終了
返品不可
61049329#8500-KS035Lチャコール1205256
23,800
取扱い終了
返品不可
61049338#8500-KS035LLチャコール1245458
23,800
取扱い終了
返品不可
61049347#8500-KS0353Lチャコール1325660
23,800
取扱い終了
返品不可
61049356#8500-KS0354Lチャコール1405858
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする