FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
防炎加工で溶接にも使える
素材
プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
色
ネイビー
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60978857
#8200-KS034
M
116
50
64
54
¥
28,680
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60978884
#8200-KS034
3L
132
56
70
60
¥
28,680
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60978900
#8200-KS034
4L
140
58
70
58
¥
28,680
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60978866
#8200-KS034
L
120
52
66
56
¥
28,680
取扱い終了
返品不可
60978875
#8200-KS034
LL
124
54
68
58
¥
28,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください