FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
防炎加工で溶接にも使える
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
色
ネイビー
素材
プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61046748
#8200-KS035
M
116
50
54
64
¥
29,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61046757
#8200-KS035
L
120
52
56
66
¥
27,600
取扱い終了
返品不可
61046766
#8200-KS035
LL
124
54
58
68
¥
27,600
取扱い終了
返品不可
61046775
#8200-KS035
3L
132
56
60
70
¥
29,600
取扱い終了
返品不可
61046784
#8200-KS035
4L
140
58
58
70
¥
27,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください