サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
21カーキ
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60983949
KU95100F-KS034
M
116
50
54
64
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60983958
KU95100F-KS034
L
120
52
56
66
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983976
KU95100F-KS034
XL
132
56
60
70
¥
24,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60983967
KU95100F-KS034
LL
124
54
58
68
¥
24,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください