曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61044937KU93500F-KS0361サンドベージュM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044946KU93500F-KS0361サンドベージュL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044955KU93500F-KS0361サンドベージュLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044964KU93500F-KS0361サンドベージュXL1325660
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044980KU93500F-KS0364ブルーグレーM1165054
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044989KU93500F-KS0364ブルーグレーL1205256
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61044998KU93500F-KS0364ブルーグレーLL1245458
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045016KU93500F-KS0364ブルーグレー5L1486058
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61045007KU93500F-KS0364ブルーグレーXL1325660
26,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする